大容量規格袋

大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク大容量規格袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。

用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に材質低密度ポリエチレン(LDPE)透明種類平袋入数(枚)20内容量1袋(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47892375LLKI-707000.02885070
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
47892384LLKI-808000.02890080
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
47892400LLKI-909000.031100090
オープン
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
47892409LLKI-10010000.0311200100
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする