伊藤忠リーテイルリンク
バイオマス10% HD規格袋
植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%)
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892698
BHKI10-12
230
340
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
47892707
BHKI10-13
260
380
13
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47892716
BHKI10-15
300
450
15
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
47892689
BHKI10-10
180
270
10
オープン
取扱い終了
47892725
BHKI10-16
340
480
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください