伊藤忠リーテイルリンク
LD規格袋
食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892506
LDKI40-8
130
250
8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47892515
LDKI40-9
150
250
9
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
47892524
LDKI40-10
180
270
10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
47892540
LDKI40-11
200
300
11
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
47892549
LDKI40-12
230
340
12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
47892558
LDKI40-13
260
380
13
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
47892567
LDKI40-14
280
410
14
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47892576
LDKI40-15
300
450
15
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
47892585
LDKI40-16
340
480
16
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47892594
LDKI40-17
360
500
17
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47892610
LDKI40-18
380
530
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
47892619
LDKI40-19
400
550
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47892628
LDKI40-20
460
600
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください