曜日別特売

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。
対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。
角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。

用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250内容量1個
全8種類を絞り込む
最大口開き(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891438LS-250N250
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50926315LS-160N160
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50926324LS-200N200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50926340LS-300N300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50926349LS-450N450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50926358LS-600N600
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50926367LS-900N900
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50926376LS-1200N1200
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする