パワーザックⅡ

パワーザックⅡ - アルボース

油汚れ用強力洗浄剤
無リン洗剤です。
PRTR法非該当です。
泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。
ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。
〈標準使用量〉軽い油汚れ…100倍~500倍希釈、普通の油汚れ…10倍~100倍希釈、焼き付いた鉄板や特にひどい汚れ…原液~10倍希釈

用途〈用途〉壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに容量(kg)5繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5kg)
関連資料:(0.9MB)
注意
※製品ラベルにございます使用上の注意をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789278619263
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする