積水テクノ成型
エコボックス
オフィスの廃棄ペーパー用分別エコボックス単体。用途に合わせて組合せができます。左右2箇所に取手があるので持ち運びにも便利です。
幅(mm)
510
色
グレー
高さ(mm)
245
奥行(mm)
370
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 087
内容量
1ケース(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893389
SRESH
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください