積水テクノ成型
エコボツクス
オフィスの廃棄ペーパー用分別エコボックス天板・キャスター付。天板と移動に便利なキャスター付。それぞれの左右2箇所に取手があるので持ち運びにも便利です。
幅(mm)
510
色
グレー
高さ(mm)
340
奥行(mm)
370
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 087
内容量
1ケース(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893398
SRECTH
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください