積水テクノ成型
エコダスター
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク取得品。グリーン購入適合品。
用途
一次投棄、分別用。
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
内容量
1ケース(4個)
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※本容器はリサイクルした原料でつくられています。従いまして色ムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
再生樹脂使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893425
DS2H
250
グレー
530
420
75~98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47893416
DSFF3H
210
モスグリーン
190
330
75~98
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47893434
DSFF6H
335
モスグリーン
210
460
78~98
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47893407
DSFR3B
210
ブルー
190
330
75~98
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください