コンテナ S-100

コンテナ S-100 - 積水テクノ成型

工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。スタッキングタイプです。

用途シンプルなデザインで、サイズバリエーションも豊富です。ブルー外寸(mm)700×500×H410内容量1ケース(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47893714CS100B
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする