積水成型工業
ソフトコード
熱融着された1本紐で強さと柔らかさを併せ持つ紐です。
用途
結束用途以外に目地の埋込み養生用としても使用可能
色
白
内容量
1ケース(5巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
径(Φmm)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893897
SC-20 シロ
750
紐:4
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893906
SC-35 シロ
500
紐:5
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
47893915
SC-65 シロ
200
紐:10
90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください