積水成型工業
良環 RKR-50(環境配慮)
幅50mmの平テープです。
用途
手結束全般向けで、園芸等の屋外使用にも適します。燃焼時の環境負荷物質の生成を抑制する活性フェロキサイトを配合。
色
茶系
長さ(m)
500
強度(kg)
27
太さ(mm)
50
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893985
RKR-50
オープン
¥
17,980
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください