曜日別特売

透明エコダスター

透明エコダスター - 積水テクノ成型

使用済PETボトルから生まれた中が見える透明ゴミ箱。

付属品分別表示シール 1シート材質本体 PET(再生材52~53%使用)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタ:442×480×215、本体:434×455×602、本体・フタセット:442×480×785投入口寸法(幅W×高さH)(mm)228×88エコマーク認定番号04128010内容量1ケース(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894089TPD9R
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする