積水マテリアル
ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ
フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます
用途
花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。
長さ(mm)
215
奥行(mm)
100
テープ幅(mm)
160
内径(mm)
紙芯:38
本体幅(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894317
J5CPHK
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません