曜日別特売

マグネット付アナログテスタ

マグネット付アナログテスタ - カスタムマグネット付アナログテスタ - カスタムマグネット付アナログテスタ - カスタムマグネット付アナログテスタ - カスタムマグネット付アナログテスタ - カスタムマグネット付アナログテスタ - カスタム
(2件のレビュー)

背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。

用途
工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904774CX-04MBN
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
47904790CX-04MBN(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 実験・試験等での評価用
株式会社ナノシード製造業

プローブを簡単に収納できるのがとても便利と思い購入しましたが、最後に固定するのにちょっと手惑います。ここだけ少し工夫いただければ完ぺきと思います。

2024-12-10
用途: 機械のメンテナンス

小型で携帯に便利で使いやすい。
購入時に乾電池が別売りなのは不便!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする