重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付

重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 - ヨドノ

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。

質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60625048SDUJ200-ST
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする