LEDテープライトUSB

LEDテープライトUSB - 昭和商会LEDテープライトUSB - 昭和商会LEDテープライトUSB - 昭和商会LEDテープライトUSB - 昭和商会LEDテープライトUSB - 昭和商会

モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。
広範囲をムラなく照射し影ができにくい。
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。
収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。

長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120防水性IP65内容量1本
関連資料:チラシ(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907127SW23-02
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする