曜日別特売

セパレート型 デジタル台はかり

セパレート型 デジタル台はかり - 昭和商会セパレート型 デジタル台はかり - 昭和商会

隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。

用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境ひょう量単位kg内容量1台
関連資料:チラシ(1.33MB)取扱説明書:(1.23MB)
注意
※安定した水平な場所で、裏面の脚が全て設置していることを確認して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907109SW23-01
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする