LEDフロアスタンド標識

LEDフロアスタンド標識 - 昭和商会LEDフロアスタンド標識 - 昭和商会LEDフロアスタンド標識 - 昭和商会LEDフロアスタンド標識 - 昭和商会

必要な場所にすぐにおけるフロアスタンド標識 。
バッテリー内臓でどこでも使える 。
最大20hの長時間点灯で夜間の常時点灯にも対応 。
折りたたみ式で持ち運び収納に便利 。
オリジナルデザインシートの作成も可能。

材質本体:PP・ABS/表示板:PMMA寸法(mm)280×40×530取付方式スタンド式電圧(V)3点灯方式連続(明るさ/3段階)・点滅充電時間(時間)USB充電(5V1A):約7 ソーラー充電(晴天時):約18バッテリー容量(mAh)4000防水性IP65点灯時間(時間)強:11 中:14 弱:20 点滅:24内容量1台
関連資料:チラシ(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907118SW23-07
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする