LEDテープライトS 両面発光 [単品]

LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品] - 昭和商会

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。
作業用照明に適した色温度と明るさ。
最大50mまで連結可能。

材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外電球の種類LED内容量1本
関連資料:チラシ(1.16MB)
注意
※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907136SW23-0310(最大連結:50)
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
47907145SW23-045(最大連結:50)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする