昭和商会
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。
作業用照明に適した色温度と明るさ。
最大50mまで連結可能。
手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容
LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質
PVC他
消費電力(W)
11/m
保護等級
IP65
色温度(K)
6000-6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
1300
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
内容量
1セット
関連資料:
チラシ(1.16MB)
注意
※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47907154
SW23-05
10(最大連結:50)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
47907170
SW23-06
5(最大連結:50)
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください