曜日別特売

盤用LED照明単体

盤用LED照明単体 - 篠原電機盤用LED照明単体 - 篠原電機盤用LED照明単体 - 篠原電機

内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。

用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
消費電力(W)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918817LC-3005M型固定座(2個)、電源ケーブル(2個)525 at 100V295260
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
47918826LC-3005N-525 at 100V318311
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
47918835LC-3009N-769 at 100V583576
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする