曜日別特売

LEDユニット(人感センサ付)

LEDユニット(人感センサ付) - 篠原電機

人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。
人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。

用途
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直下照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918887LCMS-5005TBYユニット:855 at 100V450(±10%)参考:約100 (1m直下)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
47918896LCMS-5009TBYユニット:1119 at 100V1000(±10%)参考:約210(1m直下)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ドアスイッチの配線・位置調整の手間いらず!!】人感センサ付LED照明のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする