篠原電機
LEDユニット端子台型
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)
フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+50 (氷結・結露の無き事)
EMI規格
CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)
約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000 (対地間)
耐雷サージ
IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
照光角(°)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直下照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918844
LC-3005TBY
ユニット:75g
5 at 100V
450(±10%)
参考:約100 (1m直下)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
47918860
LC-3009TBY
ユニット:99g
9 at 100V
1000(±10%)
参考:約210(1m直下)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください