ウカイ(岐阜産研工業)
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
62
自重(g)
1460
適合タイヤバルブ
TR87
タイヤ外径(mm)
218
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5、46
ホイル外幅(mm)
56
最大荷重(daN)
85(86.7kgf)
車輪タイプ
空気入り
標準空気圧
3.5kg/cm
2
内容量
1個
注意
※タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918205
-
ブラック
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
47918214
-
グレー
¥
6,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください