日本住器工業
キャスター付き折り畳みパーテーション 2連 高さ1800mm
キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途
お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
幅(mm)
1220(折りたたみ時640)
質量(kg)
20
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
400(折りたたみ時420)
組立時間
20~30分
脚の種類
キャスター付
内容量
1台
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47917539
OTP-180(2) BR
ブラウン
¥
20,719
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917548
OTP-180(2) IV
アイボリー
¥
20,719
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917557
OTP-180(2) NA
ナチュラル
¥
20,719
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません