日本住器工業
突っ張りパーテーション 連結
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。こちらの商品は連結タイプになりますので単体でのご使用はできません。
用途
お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
高さ(mm)
2020~2600
奥行(mm)
25
組立時間
20~30分
内容量
1台
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47917365
MM-B90/JO IV
875
13
アイボリー
¥
16,346
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917374
MM-B90/JO NA
875
13
ナチュラル
¥
16,346
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917390
MM-B90/JO BR
875
13
ブラウン
¥
16,346
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917444
MM-B/JO IV
625
10
アイボリー
¥
11,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917460
MM-B/JO NA
625
10
ナチュラル
¥
11,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917469
MM-B/JO BR
625
10
ブラウン
¥
11,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
正しい突っ張り方法
参考になった