日本住器工業
キャスター付き折り畳みパーテーション 3連 高さ1800mm
こんなお得な商品も!
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
モノタロウ
¥
25,980
税込
¥
28,578
キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途
お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
脚の種類
キャスター付
材質
スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
幅(mm)
1870(折りたたみ時710)
質量(kg)
31
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
400(折りたたみ時440)
組立時間
20~30分
内容量
1台
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47917566
OTP-180(3) BR
1800
1870(折りたたみ時710)
400(折りたたみ時440)
ブラウン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917575
OTP-180(3) IV
1800
1870(折りたたみ時710)
400(折りたたみ時440)
アイボリー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47917584
OTP-180(3) NA
1800
1870(折りたたみ時710)
400(折りたたみ時440)
ナチュラル
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません