曜日別特売

レガシーガーデンホース

レガシーガーデンホース - POPEレガシーガーデンホース - POPEレガシーガーデンホース - POPEレガシーガーデンホース - POPE

頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。

用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15内容量1個
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47917864101162815
オープン
5,288
5,817(税込)
5日以内出荷
47917880101162930
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする