電動バイク

電動バイク - FID電動バイク - FID

AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!

寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)グレイ&ブラック積載荷重(kg)120本体質量(kg)22.5速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/hバッテリー取り外し可能保証期間1年間タイヤサイズ12inchモーター電圧(V)48充電時間(時間)3~4モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)内容量1台
注意

・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することも禁止されています。公道の走行場所は車道に限ります。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907276AK-1 PREMIUM
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする