スギハラ(SUGIHARA)
傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付
全長(mm)
840
直径(Φmm)
使用時:1000
質量(g)
450
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918449
-
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
47918458
-
グレージュ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
47918467
-
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
47918476
-
ラベンダー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください