曜日別特売

異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル - audio-technica

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。
・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。
・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。
・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。
・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。

AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意
※端子には14AWG対応のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918984AT-RS110
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする