曜日別特売

異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル

異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル - audio-technica

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。
・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。
・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。
・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。
・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。

AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意
※端子には14AWG対応のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918975AT-RS130
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする