12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル

12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル - audio-technica

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。
・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。
・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。
・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。

仕様9.8kg/リール:85g/m直流抵抗7.7mΩ/mAWG12相当静電容量53pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本リール長さ(m)100内容量1巻(100m)
注意
※端子には12AWG対応のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47919009AT7424
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする