audio-technica
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。
・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG
16相当
抵抗
直接抵抗:30.0mΩ/m
静電容量
60.0pF/m
ケーブル外径(Φmm)
3.5×2本
リール長さ(m)
100
内容量
1巻(100m)
注意
※端子には16AWG対応のものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47919054
AT-CA16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください