YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別
FHP45
長さ(mm)
560
形状
Hfツイン
質量(g)
210
口金
GY10q-10
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)
20000
ランプ電流(A)
0.325
定格ランプ電力(W)
45
バルブ径(Φmm)
17.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1個
注意
※他社製の器具では適合しませんのでご注意ください。
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※Hfツイン1(45形)は、ツイン1(55形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47907538
FHP45ENHF3
¥
7,090
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る