トイレの音消し 水の音センサーサウンドミニ

トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ - リーベックストイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ - リーベックストイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ - リーベックストイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ - リーベックストイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ - リーベックス
(3件のレビュー)

手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。
音は流水音に鳥のさえずりが重なります。

用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。内容量1個
関連資料:(1.09MB)
注意
※センサーの前に物があると鳴り続けます。電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913506TLS2
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トイレの音消し「センサーサウンド ミニ」TLS2
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47913506
2025-08-27
用途: お手洗い
サービス業

川のせせらぎだけでなく鳥の鳴き声も流れて清々しい気持ちになりました。
シールで貼ることも壁に固定する事もできるので便利だと思います。
私は置いて使用中です。
電池は付いてませんので別途お買い求めくださいね。

2025-07-18
用途: トイレ内に設置
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けができました。商品の到着も早く、周囲からの評判が良かったです。

対象商品 : 47913506
2023-12-05
用途: トイレの音消し
その他業種

職場のトイレに取り付けました。センサー式なので衛星面ではとても満足しています。ボタンで音量を大/小と切り替え出来るのですが、音量大の音がもう少し大きい音になってくれるといいと思いました。少し音が小さめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする