リーベックス
センサーライト コーナーライト
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途
停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。
電源
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
ライト種類
白色EL(11.7ルーメン)
防水仕様
IP55(防水)
点灯時間
1回感知すると約15秒点灯
電源スイッチの種類
オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
内容量
1個
関連資料:
(4.16MB)
注意
※電池は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47913549
SL107
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください