プラグイン・コールチャイム

プラグイン・コールチャイム - リーベックスプラグイン・コールチャイム - リーベックスプラグイン・コールチャイム - リーベックス

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。

用途
来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに
押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:256通り電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式内容量1個
関連資料:(0.52MB)
注意
※1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913585LCW300
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする