呼び出しボタンコールセット

呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス
(2件のレビュー)

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。

用途
来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに
押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式内容量1個
関連資料:(1.57MB)
注意
※電池は別売です。1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913594LCW50
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: ナースコール
医療・福祉・介護関連業

普段は使わないため、最低限の機能があれば良かったので、コストが抑えられて大変満足しています。

2025-02-27
用途: 玄関のチャイム

玄関側のスイッチは両面テープで取付簡単で音量の調節メロデイの選択ができてコスパ最高のチャイムです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする