人感センサーコールセット

人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス人感センサーコールセット - リーベックス
(1件のレビュー)

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。

用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式内容量1個
関連資料:(2.84MB)
注意
※電池は別売です。別売のACアダプター(X0505、X0505B)もご利用頂けます。1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913619LCW600
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47913619
2024-12-28
用途: 玄関入口の防犯
サービス業

感知する部分の角度変更が出来
人感の対象が狭まれてとても良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする