呼び出しボタンコールセット

呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス呼び出しボタンコールセット - リーベックス
(1件のレビュー)

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。

用途
来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに
押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式内容量1個
関連資料:(2.84MB)
注意
※受信機の電池は別売です。受信機は別売のACアダプター(X0505、X0505B)もご利用頂けます。1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913628LCW500
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47913628
2024-05-17
用途: 事務所が二階なので、下に誰も居ない時に便利です。
O・M メンテナンス自動車・二輪車・自転車関連業

早速 届きましたので説明書を見ながら そんなにも難しくなく、誰でも対応出来る
商品です。乾電池も添付されてたので、速 使用させて頂きました。音も響き お客様が
御用の際 入り口に押せるように設置した所 バッチリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする