曜日別特売

ほるナビA7-2

ほるナビA7-2 - SEED(シード)

オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ
オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ
『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。
彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。

用途雑貨や普段使いの日用品にサイズハガキ1/2サイズ規格A7本体寸法(mm)74×10.7×100本体質量(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907057KH-HN2A
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする