オーム電機
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ
(1件のレビュー)
ボール電球60形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
口金E26
LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
使用場所
屋内用
明るさ
60W形相当
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯、非常用照明器具/HIDランプ器具、水銀灯器具/直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47919097
LDG6L 8AG6
710
118.3
電球色
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
47919106
LDG6D 8AG6
750
125
昼光色
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください