トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)

トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。

用途食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。材質ポリプロピレンブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923805-15325×295
2,110
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51214417B-1313310×285
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
66908417B-88約260×240
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
66908426B-1010約285×255
1,540
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66908426
2025-07-16
用途: 屋外使用
株式会社 好機心自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で使用する場合、衛生的観点から蓋付きをセレクト
屋外はホコリや枯れ葉や虫が入ってくる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする