築地製作所
東洋型ホース金具シングルスパット
用途
コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47923936
TYOS19
32
オスネジG(PF):1"、メスネジRc(PT):3/4
35
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
47923945
TYOS25
38
オスネジG(PF):1.1/4、メスネジRc(PT):1”
46
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47923954
TYOS32
46
オスネジ(Φ):1"-8山(54)、メスネジRc(PT):1.1/4
56
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47923970
TYOS38
46
オスネジ(Φ):1"-8山(60)、メスネジRc(PT):1.1/2
62
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47923979
TYOS50
80
オスネジ(Φ):1"-8山(75)、メスネジRc(PT):2"
76.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください