ルーズフランジ継手(SUS)10K

ルーズフランジ継手(SUS)10K - 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)10K - 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)10K - 築地製作所
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
全12種類を絞り込む
フランジ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
寸法d2(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47925248FKL12-015-10-SUSJIS10K-15A144
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47925257FKL12-019-10-SUSJIS10K-20A214
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925266FKL12-025-10-SUSJIS10K-25A274
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925275FKL12-032-10-SUSJIS10K-32A344
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925284FKL12-038-10-SUSJIS10K-40A404
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925300FKL12-050-10-SUSJIS10K-50A524
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925309FKL12-065-10-SUSJIS10K-65A654
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925318FKL12-075-10-SUSJIS10K-80A778
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925327FKL12-100-10-SUSJIS10K-100A1028
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925336FKL12-125-10-SUSJIS10K-125A1278
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925345FKL12-150-10-SUSJIS10K-150A1528
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925354FKL12-200-10-SUSJIS10K-200A2048
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする