曜日別特売

ルーズフランジ継手(SUS)5K

ルーズフランジ継手(SUS)5K - 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)5K - 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)5K - 築地製作所
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※改善のため予告なしに品質・性能・寸法等を変更することがあります。
全12種類を絞り込む
フランジ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
寸法d2(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47925370FKL12-015-5-SUSJIS5K-15A144
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47925379FKL12-019-5-SUSJIS5K-20A214
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925388FKL12-025-5-SUSJIS5K-25A274
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925397FKL12-032-5-SUSJIS5K-32A344
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925406FKL12-038-5-SUSJIS5K-40A404
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925415FKL12-050-5-SUSJIS5K-50A524
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925424FKL12-065-5-SUSJIS5K-65A654
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925440FKL12-075-5-SUSJIS5K-80A774
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925449FKL12-100-5-SUSJIS5K-100A1028
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925458FKL12-125-5-SUSJIS5K-125A1278
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925467FKL12-150-5-SUSJIS5K-150A1528
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925476FKL12-200-5-SUSJIS5K-200A2048
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする