タセト
チップクリーン ZF1
噴射ガスに炭酸ガスを使用
従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途
溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤
成分
耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他
質量(g)
498
内容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
126mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925756
ZF1-450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください