山金工業
【軽量作業台】ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ(全面棚板付き)
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に全面棚板付き、収納に便利です。
用途
コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。
色
シルキーホワイト
高さ(mm)
600~900
奥行(mm)
600
材質(天板)
親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)
親テーブル:150、跳ね上げ天板:30
材質(脚部)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※脚部にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。跳ね上げ天板は95°開く為、架台・スタンド等を取り付けされる場合は、架台・スタンド等の支柱に干渉する恐れがありますのでご注意ください。跳ね上げ天板と親テーブル天板には、設計上3.5mmの段差ができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47946275
SUPAF-1860TT-WW
60.1
親テーブル:1800、跳ね上げ天板部:720
2541.5
¥
225,800
¥
140,672
¥
154,739
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946284
SUPAF-1560TT-WW
54.9
親テーブル:1500、跳ね上げ天板部:720
2241.5
¥
221,350
¥
140,690
¥
154,759
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946300
SUPAF-1260TT-WW
49.5
親テーブル:1200、跳ね上げ天板部:720
1941.5
¥
208,500
¥
130,363
¥
143,399
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946309
SUPAF-960TT-WW
44.3
親テーブル:900、跳ね上げ天板部:720
1641.5
¥
202,650
¥
130,218
¥
143,240
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ跳ね上げタイプ【山金工業】
参考になった
参考になった