曜日別特売

【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色

【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 - 山金工業

無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。

用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。付属品ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(天板)塩ビシート貼り(アイボリー)均等耐荷重(kg)昇降時:100材質(脚部)スチール静止耐荷重(kg)300グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47946047SSR-1890A-IW78.49001800
425,800
262,889
289,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946056SSR-1875A-IW73.67501800
413,400
262,767
289,044(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946065SSR-1575A-IW66.67501500
406,500
252,274
277,501(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946074SSR-1275A-IW59.67501200
390,900
231,154
254,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47946090SSR-975A-IW52.7750900
381,700
231,123
254,235(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする